Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH ydinkärki 4 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQF 21UN31

DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Ydinterä 4 x 1-1/4-7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6KQF Malli: 04014JWZGHRistiviite: 21UN31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCore Bit
Poraus pituus14 "
Kokonaispituus14 "
Koko4 x 1-1/4-7"
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.53
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituuseräKokonaispituusKokoKierteen kokoHinta
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH -sydänkärki 2 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Core Bit14 "2 x 1-1/4-7"8€178.38
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH -sydänkärki 6 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Core Bit14 "6 x 1-1/4-7"8€444.06
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH -sydänkärki 8 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Core Bit14 "8 x 1-1/4-7"8€613.16
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH -ydinkärki 10 x 1-1 / 4-7 tuumaa | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Core Bit14 "10 x 1-1/4-7"8€716.34
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 -ydinbitti 3 tuumaa | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Core Bit14 "3"8€253.43
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 ydinterä 4-1/4 tuumaa | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Core Bit14 "4-1 / 4 "8€317.99
DIAMOND VANTAGE 08016JWHX2 -ydinbitti 8 tuumaa | AF6VCJ 20JY38 08016JWHX214 "Core Bit14 "88€609.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Ydinterä 4 x 1-1/4-7 tuumaa
€307.68 / yksikkö