Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA ELA VS Vandal Guard 8-1 / 2 X15 x 4-3 / 4 tuumaa | AD3ACM 3XE33

LITHONIA LIGHTING ELA VS Vandal Guard 8-1/2 x 15 x 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3ACM Malli: ELA VSRistiviite: 3XE33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandal Guard -kilpi
Syvyys4.75 "
Korkeus8.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA ELA VS2 Vandal Guard 10 x 22 x 9-3 / 4 tuumaa | AE7GCN 5YB66 ELA VS29.75 "10 "22 "€219.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELA VS Vandal Guard 8-1/2 x 15 x 4-3/4 tuumaa
€122.81 / yksikkö