Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 931601212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 16 tuuman leveys | AH4XTQ 35PP65

DIAMABRUSH 931601212 Hiomalaikan ruskea 3 tuumaa halkaisija 16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4XTQ Malli: 931601212Ristiviite: 35PP65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalevy
Lohkon koko16 "
VäriRusketus
Halkaisija3"
sisu50
Pituus16 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoPituusLeveysHinta
DIAMABRUSH 931201212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 12 tuuman leveys | AH4XTL 35PP61 93120121212 "12 "12 "€579.29
DIAMABRUSH 931301212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 13 tuuman leveys | AH4XTM 35PP62 93130121213 "13 "13 "€598.24
DIAMABRUSH 931491212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 14 tuuman leveys | AH4XTN 35PP63 93149121214 "14 "14 "€557.63
DIAMABRUSH 931501212 Hiomalaikan ruskea 3 tuuman halkaisija 15 tuuman leveys | AH4XTP 35PP64 93150121215 "15 "15 "€622.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 931601212 Hiomalaikan ruskea 3 tuumaa halkaisija 16 tuumaa leveys
€579.29 / yksikkö