Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 901401202 Hiomatyyny 14 tuuman halkaisija | AH4XUQ 35PP88

DIAMABRUSH 901401202 Hiomatyyny, halkaisija 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XUQ Malli: 901401202Ristiviite: 35PP88
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
€973.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-alusta
Halkaisija14
Levy Dia.2
sisu25
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1
KiertoVastapäivään (CCW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisuKiertoHinta
DIAMABRUSH 901201202 Hiomatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XUN 35PP86 9012012021225Vastapäivään (CCW)€629.00
DIAMABRUSH 901301202 Hiomatyyny 13 tuuman halkaisija | AH4XUP 35PP87 9013012021325Vastapäivään (CCW)€650.49
DIAMABRUSH 901501202 Hiontatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XUR 35PP89 9015012021525Vastapäivään (CCW)€985.36
DIAMABRUSH 901601202 Hiomatyyny 16 tuuman halkaisija | AH4XUT 35PP90 9016012021625Vastapäivään (CCW)€990.18
DIAMABRUSH 901701202 Hiomatyyny 17 tuuman halkaisija | AH4XUU 35PP91 9017012021725Vastapäivään (CCW)€1,026.31
DIAMABRUSH 901801202 Hiomatyyny 18 tuuman halkaisija | AH4XUV 35PP92 9018012021825Vastapäivään (CCW)€1,035.96
DIAMABRUSH 901901202 Hiomatyyny 19 tuuman halkaisija | AH4XUW 35PP93 9019012021925Vastapäivään (CCW)€1,057.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 901401202 Hiomatyyny, halkaisija 14 tuumaa
€973.31 / yksikkö