Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2281100 Tangon ripustin, 1/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK | CG6MVD 448L04

DEWALT PFM2281100 Tangon ripustin, 1/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MVD Malli: PFM2281100Ristiviite: 448L04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
VäriHopea
Poran koko1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.1 / 2 "
Kantavuus1,470 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs
MateriaalihakemusPuu
Pistetyyppi17
Vavan koko3 / 8 "-16
Sauvan tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palontorjuntayksiköiden, ilmanvaihtojärjestelmien, sähköjohtojen, putkien ripustamisen, kaapelialustojen asentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2281100 Tangon ripustin, 1/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 25PK
€103.56 /pakkaus