Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1461300 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 50 PK | CD2GCJ 411D66

DEWALT PFM1461300 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CD2GCJ Malli: PFM1461300Ristiviite: 411D66
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
€308.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Poranterän koko3 / 8 "
Reunan etäisyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.5 "
Min. Upotus1.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)6930
Lopullinen jännitys (paunaa)11,945

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461300 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 5 tuumaa, teräs, 50 PK
€308.27 /pakkaus