DEWALT PFM1411420 Hex Washer Anchor Screw, 1/2 Inch Dia., 4 Inch Length, Steel, 50PK | CD2HYJ 411D49

DEWALT PFM1411420 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYJ Malli: PFM1411420Ristiviite: 411D49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)8800
Lopullinen jännitys (paunaa)7320

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.453

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411420 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 50 PK
€199.99 /pakkaus