DEWALT PFM1411380 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 50 PK | CD2HYH 411D48

DEWALT PFM1411380 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYH Malli: PFM1411380Ristiviite: 411D48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)8800
Lopullinen jännitys (paunaa)7320

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411380 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, teräs, 50 PK
€178.42 /pakkaus