DEWALT DXPW60606 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601

DEWALT DXPW60606 Kaasupainepesuri 4200psi 4gpm

Varastossa
Tuote: AC6FYA Malli: DXPW60606Ristiviite: 33M601

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,052.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Pesuaineen injektioSifoniputki
TullimääräKaupallinen
Moottorin merkkiHonda
Moottorin koko389cc
Virtausnopeus4 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus26.5 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
Pituus36 "
Nettopaino192 lb
Käyttöpaine4200 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiCAT Industrial Triplex
Käynnistin tyyppirekyyli
Käyttötunnit viikossa20+
Takuu3 vuosi
Veden tyyppiKylmä
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusNettopainoKäyttöpaineLeveysHinta
DEWALT DXPW60603 Kaasupainepesuri 3200 psi 2.8 gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb3200 psi21 "€1,570.59
DEWALT DXPW60604 kaasupainepesuri 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60605 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 lb4200 psi22.5 "€2,011.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXPW60606 Kaasupainepesuri 4200psi 4gpm
€3,052.22 / yksikkö