DEWALT DXPW60605 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 Kaasupainepesuri 4200psi 4gpm

Varastossa
Tuote: AC6FXZ Malli: DXPW60605Ristiviite: 33M599

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,011.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Pesuaineen injektioEi eristetty
TullimääräKaupallinen
Moottorin merkkiHonda
Moottorin koko389cc
Virtausnopeus4 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus28.5 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
Pituus38 "
Nettopaino139 lb
Käyttöpaine4200 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiCAT Industrial Triplex
Käyttötunnit viikossa20+
Takuu3 vuosi
Veden tyyppiKylmä
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)67.63
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Ominaisuudet:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Clean or replace air filters as needed.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusNettopainoKäyttöpaineLeveysHinta
DEWALT DXPW60603 Kaasupainepesuri 3200 psi 2.8 gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb3200 psi21 "€1,570.59
DEWALT DXPW60604 kaasupainepesuri 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60606 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb4200 psi23 "€3,052.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXPW60605 Kaasupainepesuri 4200psi 4gpm
€2,011.34 / yksikkö