DEWALT DXPW60603 Kaasupainepesuri 3200 psi 2.8 gpm | AC6FXX 33M597

DEWALT DXPW60603 Kaasupainepesuri 3200psi 2.8gpm

Varastossa
Tuote: AC6FXX Malli: DXPW60603Ristiviite: 33M597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,570.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
TullimääräKaupallinen
Moottorin merkkiHonda
Moottorin koko196cc
Virtausnopeus2.8 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus23.5 "
Letkun mitat5/16 "x 25 jalkaa.
Pituus34 "
Nettopaino82 lb
Käyttöpaine3200 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiCAT Industrial Triplex
Käyttötunnit viikossa20+
Takuu3 vuosi
Veden tyyppiKylmä
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)60.01
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusPituusNettopainoKäyttöpaineLeveysHinta
DEWALT DXPW60604 kaasupainepesuri 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60605 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 lb4200 psi22.5 "€2,011.34
DEWALT DXPW60606 kaasupainepesuri 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb4200 psi23 "€3,052.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXPW60603 Kaasupainepesuri 3200psi 2.8gpm
€1,570.59 / yksikkö