DEWALT DXL3110-06 Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 250 Lb. | AC7ALJ 36Y404

DEWALT DXL3110-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 250 Lb.

Tuote: AC7ALJ Malli: DXL3110-06Ristiviite: 36Y404
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€248.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys40.437 "
Pohjan leveys23.5 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)17.63
Laivan pituus (cm)187.48
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3110-04 tikkaat lasikuitu 4 jalkaa 250 paunaa | AC7ALG 36Y402 DXL3110-0428.625 "20 "4ft.3€208.86
DEWALT DXL3110-08 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 250 paunaa | AC7ALL 36Y406 DXL3110-0852-5 / 16 "27.187 "8ft.7€350.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3110-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 250 Lb.
€248.92 / yksikkö