DEWALT DWV010 Pölynimuri, Hepa, kuiva/märkä, 8 gal tankki, 150 Cfm ilmavirta, 115VAC, 1 1/4 tuuman letkun halkaisija | CP3PVG 30RV82

DEWALT DWV010 Pölynimuri, Hepa, kuiva/märkä, 8 gal säiliö, 150 Cfm ilmavirta, 115 VAC, 1 1/4 tuuman letkun halkaisija

Varastossa
Tuote: CP3PVG Malli: DWV010Ristiviite: 30RV82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWV010 Pölynimuri, Hepa, kuiva/märkä, 8 gal säiliö, 150 Cfm ilmavirta, 115 VAC, 1 1/4 tuuman letkun halkaisija
€549.94 / yksikkö