B & P MANUFACTURING ADS10-4836-LC Dekki nostoketjuilla, koko 48 x 36 tuumaa, kapasiteetti 10000 XNUMX lbs, nostoketju

Tuote: CE8RRM Malli: ADS10-4836-LC
€1,682.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorin kansi
Koko10000 lbs.
Koko48 "x 36"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
B & P VALMISTUS ADS10-4848-LC Kansi nostoketjuilla, 48 x 48 tuumaa, koko 10000 paunaa, nostoketju | CE8RRP ADS10-4848-LC10000 lbs.48 "x 48"€2,014.85
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS ADS10-4860-LC Kansi nostoketjuilla, 48 x 60 tuumaa, koko 10000 paunaa, nostoketju | CE8RRR ADS10-4860-LC10000 lbs.48 "x 60"€2,499.94
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6036-LC-kansi, jossa nostoketjut, 60 x 36 tuuman koko, kapasiteetti 10000 paunaa, nostoketju | CE8RRU ADS10-6036-LC10000 lbs.60 "x 36"€1,707.74
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6048-LC-kansi, jossa nostoketjut, 60 x 48 tuuman koko, kapasiteetti 10000 paunaa, nostoketju | CE8RRW ADS10-6048-LC10000 lbs.60 "x 48"€2,029.57
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6060-LC Kansi nostoketjuilla, 60 x 60 tuumaa, koko 10000 paunaa, nostoketju | CE8RRY ADS10-6060-LC10000 lbs.60 "x 60"€2,490.37
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS ADS10-6072-LC-kansi, jossa nostoketjut, 60 x 72 tuuman koko, kapasiteetti 10000 paunaa, nostoketju | CE8RTA ADS10-6072-LC10000 lbs.60 "x 72"€3,175.07
Tarjouspyyntö
B & P VALMISTUS ADS10-7236-LC Kansi nostoketjuilla, 72 x 36 tuuman koko, 10000 8 lbs kapasiteetti, nostoketju | CEXNUMXRTC ADS10-7236-LC10000 lbs.72 "x 36"€1,922.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING ADS10-4836-LC Dekki nostoketjuilla, koko 48 x 36 tuumaa, kapasiteetti 10000 XNUMX lbs, nostoketju
€1,682.20 / yksikkö