Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHTTR130LH niittipistoolin manuaalinen raskaan kapea kruunu | AH3CET 31CN63

DEWALT DWHTTR130LH niittipistooli Manuaalinen Heavy Duty kapea kruunu

Varastossa
Tuote: AH3CET Malli: DWHTTR130LHRistiviite: 31CN63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkiläpistooli
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliAlumiini
TullimääräHeavy Duty
Sopii lanka-dia. (Sisään.)Ei määritelty
Jalan pituus1/4 "- 1/2"
Kynsien pituus (tuumaa)Vain niitit
Kokonaispituus7.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti100
NiittityyppiRaskaan kapea kruunu
Leveys27 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kynsityyppi: Ei kynsiä
    • Kynsien kapasiteetti: Ei mitään

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHTTR130LH niittipistooli Manuaalinen Heavy Duty kapea kruunu
€44.36 / yksikkö