Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT51138X Kehystysvasara 14 unssia 16 tuumaa ruudullinen | AG2NAF 31NE38

DEWALT DWHT51138X kehysvasara 14 unssia 16 tuuman ruudullinen

Varastossa
Tuote: AG2NAF Malli: DWHT51138XRistiviite: 31NE38 / 31CL03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystämällä vasara
KasvotRuudullinen
Kasvojen halkaisija2"
KahvaTeräs ja kumi kahva
PäämateriaaliTeräs
Pään paino14 oz.
Kokonaispituus16 "
TyyppiFramer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKokonaispituusTyyppiHinta
DEWALT DWHT51135X Kehystysvasara 12 unssia 12 tuumaa sileä | AG2NAG 31NE39 DWHT51135X12 oz.12 "naulain€84.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT51138X kehysvasara 14 unssia 16 tuuman ruudullinen
€111.48 / yksikkö