BRADY SPC ABSORBENTS SKA30-TAA vuotosarja 30 gal Universal TAA Comp | AH9UKZ 42X743

BRADY SKA30-TAA Spill Kit 30 gal Universal TAA Comp

Varastossa
Tuote: AH9UKZ Malli: SKA30-TAARistiviite: 42X743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus28.5 "
Pituus21.125 "
Absorboitu määrä / kg.36 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.6785
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetKorkeusPituusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-SAK vuotosarja 9 gallonan Hazmat | AA7DRT 15U868 SKH-SAKMusta-Vedä jousipussiKemikaali / Hazmat--9 gal.€307.15
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-LT vuotosarja 126 Gallon Hazmat | AC2VLD 2NCP6 SKH-LTKeltainen43 "K x 47" LPyöräinen rintaKemikaali / Hazmat--126 gal.€2,915.18
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-XLT vuotosarja 160 gallonan Hazmat | AC2VLJ 2NCR2 SKH-XLTOranssi47 "K x 57-1 / 2" LPyöräinen rintaKemikaali / Hazmat--160 gal.€4,359.97
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-PP-vuotosarja 5 gallonan kemikaali AD2YKP 3WNF3 SKH-PP--KantolaukkuKemikaali / Hazmat--5 gal.€101.59
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-SRP vuotosarja 2 gallonaa kemikaaleja AD4RAD 42X738 SKH-SRP--ÄmpäriKemikaali / Hazmat---€88.20
BRADY SPC ABSORBENTS SKH30 vuotosarja 30 gallonan kemikaali AD4RAE 42X744 SKH30--RumpuKemikaali / Hazmat---€608.88
BRADY SPC ABSORBENTS SKH65 vuotosarja 65 gallonan kemikaali AD4RAG 42X749 SKH65--RumpuKemikaali / Hazmat---€1,157.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKA30-TAA Spill Kit 30 gal Universal TAA Comp
€686.69 / yksikkö