Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT46031 Neliöalumiini, musta, 7 tuumaa, 8. asteen | AC6MFH 34F829

DEWALT DWHT46031 Neliömäinen alumiinimusta 7 tuuman asteikot 8

Varastossa
Tuote: AC6MFH Malli: DWHT46031Ristiviite: 34F829

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRafter Square
Suorittaa loppuunMusta
asteikkoKymmenes
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Palojen lukumäärä1
Koko7"
KäytäSahat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DEWALT DWHT46032 Premium Rafter Square, alumiini, musta, 8ths Graduations | AC6MFJ 34F830 DWHT4603212 "€47.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT46031 Neliömäinen alumiinimusta 7 tuuman asteikot 8
€26.83 / yksikkö