Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT16065 Side Strike Taltta 1 Tuumaa x 10-3 / 4 Tuumaa | AG6VJE 48Z983

DEWALT DWHT16065-sivutaltta 1 tuuma x 10-3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6VJE Malli: DWHT16065Ristiviite: 48Z983

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSide Strike -taltta
Pituus10.75 "
MateriaaliKarkaistu, karkaistu hiiliteräs, kahvan materiaali
Palojen lukumäärä1
Koko1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205306000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Steel Strike Cap

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT16065-sivutaltta 1 tuuma x 10-3/4 tuumaa.
€23.65 / yksikkö