Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA7766 pyörösahanterä 7-1 / 4 tuumaa | AH2WTG 30HJ83

DEWALT DWA7766 Pyörösahan terä teräs 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WTG Malli: DWA7766Ristiviite: 30HJ83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2.375 "
Timantin koputusEi
KäytettäväksiPyörösahat
Koukun kulma1.5 Tutkinnot
Kerf0.077 "
Maks. Kierrosluku4000
Hampaiden lukumäärä48
Levyn paksuus0.062 "
Ensisijainen sovellusMetalli
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DWA7745 Pyörösahanterä Teräs 14 tuumaa | AH2WTE 30HJ73 DWA77451"14 "6"1800900.076 "€285.36
DEWALT DWA7770 -pyörösahanterä 5-1 / 2 tuumaa | AH2WTH 30HJ84 DWA777025 / 32 "5.5 "2"4200300.044 "€91.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA7766 Pyörösahan terä teräs 7-1/4 tuumaa
€111.75 / yksikkö