METRO 2436FS Kiinteä hylly 24x36 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPT 21Z611

METRO 2436FS kiinteä hylly 24x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NPT Malli: 2436FSRistiviite: 21Z611

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,601.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2436FG kiinteä hylly, 24x36 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNR 21Z586 2436FGSinkittyTeräs€540.75
METRO 2436FG kiinteä hylly 24x36 tuuman sinkitty teräs | AB6PTJ 22A204 2436FGSinkittyTeräs€146.91
METRO 2436FS Hylly 24x36 tuumaa ruostumatonta terästä | AB6PUK 22A228 2436FSLuonnollinenRuostumaton teräs€378.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2436FS kiinteä hylly 24x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus
€1,601.15 / yksikkö