Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA1789IR Iskunkestävä poranteräsarja | AC6LGX 34D733

DEWALT DWA1789IR Iskuvalmis poranteräsarja

Varastossa
Tuote: AC6LGX Malli: DWA1789IRRistiviite: 34D733

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuvoimainen porakruunu
Terän pituus3.4 "
MalliKaksi huiluspiraalia
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliTitaani
Max. Nopeus2850 rpm
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiHex
Koko7.125 "
kokovalikoima7/8" to 1-1/8"
Koot sisältyvät7/8", 1-1/8"
Vaiheen paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
DEWALT DWA1783IR iskunkestävä poranteräsarja | AC6LGU 34D730 DWA1783IR1.5 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€60.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA1789IR Iskuvalmis poranteräsarja
€177.00 / yksikkö