Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW9152 pyörösahanteräkarbidi 6-1 / 2 tuuman 36 hampaat AE6UWH 5VC81

DEWALT DW9152 pyörösahan terä kovametalli, 6-1/2 tuumaa 36 hammasta

Varastossa
Tuote: AE6UWH Malli: DW9152Ristiviite: 5VC81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.6.5 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2.187 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma3 Tutkinnot
Kerf0.059 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä36
Levyn paksuus0.039 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoFTG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysHampaiden lukumääräHinta
DEWALT DW9052 pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaita AD8NZA 4LF42 DW905210mm5.375 "2"30€40.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW9152 pyörösahan terä kovametalli, 6-1/2 tuumaa 36 hammasta
€45.66 / yksikkö