Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW9052 pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 30 hampaita AD8NZA 4LF42

DEWALT DW9052 pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 30 hammasta

Varastossa
Tuote: AD8NZA Malli: DW9052Ristiviite: 4LF42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkaava pyörösahanterä
Arbor Hole10mm
Terä Dia.5.375 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys2"
Timantin koputusEi
Koukun kulma3 Tutkinnot
Kerf0.059 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä30
Levyn paksuus0.039 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoFTG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysHampaiden lukumääräHinta
DEWALT DW9152 pyörösahanteräkarbidi 6-1 / 2 tuuman 36 hampaat AE6UWH 5VC81 DW91525 / 8 "6.5 "2.187 "36€45.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW9052 pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 30 hammasta
€40.39 / yksikkö