Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8351 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 40 karkea | AA4YJA 13J210

DEWALT DW8351 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 40 grit

Varastossa
Tuote: AA4YJA Malli: DW8351Ristiviite: 13J210

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Levy Dia.4.5 "
Levyn tyyppiTyyppi 27
sisu40
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
DEWALT DW8250 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 40 karkea | AA4YHR 13J202 DW8250-40€13.83
DEWALT DW8251 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 60 karkea | AA4YHT 13J203 DW8251Keskikokoinen60€13.48
DEWALT DW8252 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 80 karkea | AA4YHU 13J204 DW8252Keskikokoinen80€13.83
DEWALT DW8350 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 24 karkea | AA4YHZ 13J209 DW8350Erittäin karkea24€26.63
DEWALT DW8352 Läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 60 karkeutta | AA4YJB 13J211 DW8352Keskikokoinen60€9.96
DEWALT DW8353 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 80 karkea | AA4YJC 13J212 DW8353Keskikokoinen80€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8351 läppälevyn halkaisija 4.5 tuumaa Ah 7/8 tuumaa 40 grit
€9.96 / yksikkö