Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW7231 kannatinjärjestelmä Dw723 Pr 1 | AA9RWZ 1EZ70

DEWALT DW7231 kannatinjärjestelmä Dw723 Pr 1:lle

Varastossa
Tuote: AA9RWZ Malli: DW7231Ristiviite: 1EZ70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8466925010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW7231 kannatinjärjestelmä Dw723 Pr 1:lle
€130.44 /pakkaus