VESTIL DL-31 rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG7QQA Malli: DL-31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
hyväksyy30 ja 55 gallonan terästynnyrit
Koko1500 lbs.
Värisininen
Syvyys20.8125 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiAvoin, kiinni
Korkeus22.25 "
Koukun avaaminen2 1 / 16 "x 5 1 / 2"
Pituus22.25 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys4.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)52.71
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL FDT-22 rumpunostin, 1000 30 ja 55 gallonaa, teräsrumpu | AG7RWG FDT-221000 lbs.17.375 "29.88 "3.5 "€273.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DL-31 rumpunostin, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4 tuumaa leveys
€303.37 / yksikkö