POP RP4 -niittiesitys 1/8 tuuman niiteille | AC8YMC 3EUR1

POP RP4 niittiesitys 1/8 tuuman niiteille

Varastossa
Tuote: AC8YMC Malli: RP4Ristiviite: 3EUR1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,464.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittiesittäjä
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Ampeeria0.5
Hz50/60
Kokonaiskorkeus13.25 "
Kokonaispituus21.75 "
kokonaisleveys8.75 "
Painealue70 - 90 psi
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin tyyppiVakiolaippa
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niitin kapasiteetti (1000)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP RP4 niittiesitys 1/8 tuuman niiteille
€9,464.92 / yksikkö