Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW616 kiinteä pohjareititin, 1 3/4 hv, 11 A, 120 V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus | CH6NYU 3HA91

DEWALT DW616 kiinteä pohjareititin, 1 3/4 hv, 11 A, 120 V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus

Varastossa
Tuote: CH6NYU Malli: DW616Ristiviite: 3HA91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tukireititin
Ampeeria11A
LaakeritPallo ja rulla
Johto10 ft.
HP1 3 / 4
Ei kuormitusta RPM24500
Virtalähde120V
NopeustyyppiVakio
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus10 1 / 8 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DW618 reititin, 2 1/4 hv, 12A, 120V | CH6NYV 3HA93 DW61812A2 1 / 48000 ja 24000€316.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW616 kiinteä pohjareititin, 1 3/4 hv, 11 A, 120 V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus
€232.01 / yksikkö