Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.056.0375 kuusiokantaruuvi 9/16-18X3-3/4 Teräsluokka 8 Sinkkikeltainen, 10PK | AH8VKM 38ZZ22

GRAINGER N04360.056.0375 kuusiokantaruuvi 9/16-18X3-3/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8VKM Malli: N04360.056.0375Ristiviite: 38ZZ22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus3.75 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3491
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.056.0375 kuusiokantaruuvi 9/16-18X3-3/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 10PK
€46.86 /pakkaus