Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW618 reititin, 2 1/4 hv, 12A, 120V | CH6NYV 3HA93

DEWALT DW618 reititin, 2 1/4 hv, 12A, 120V

Varastossa
Tuote: CH6NYV Malli: DW618Ristiviite: 3HA93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tukireititin
Ampeeria12A
LaakeritPallo ja rulla
Johto10 ft.
HP2 1 / 4
Ei kuormitusta RPM8000 ja 24000
Virtalähde120V
NopeustyyppiElektroninen muuttuja
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus10 1 / 8 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DW616 kiinteä pohjareititin, 1 3/4 hv, 11 A, 120 V, 10 1/8 tuuman työkalun pituus | CH6NYU 3HA91 DW61611A1 3 / 424500€232.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW618 reititin, 2 1/4 hv, 12A, 120V
€316.55 / yksikkö