Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5785 -liitäntälaite, 20 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AD8NLG 4LD27

DEWALT DW5785 Spline Drive 20 tuuman pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD8NLG Malli: DW5785Ristiviite: 4LD27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline-asema
Terän leveys3 / 4 "
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5785 Spline Drive 20 tuuman pituus 3/4 tuumaa leveys
€127.58 / yksikkö