Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5580 laattaporanterä 5/8 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXZ 1ELF9

DEWALT DW5580 Laattaporanterä 5/8 tuumaa 3/8 tuuman halkaisijaltaan varsi

Varastossa
Tuote: AA9PXZ Malli: DW5580Ristiviite: 1ELF9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimantti laatta poranterä
Kärki Dia.5 / 8 "
Poraus pituus1 / 4 "
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Hinta
DEWALT DW5572 laattapora 1/4 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXV 1ELF5 DW55721 / 4 "€31.47
DEWALT DW5574 laattaporanterä 5/16 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXW 1ELF6 DW55745 / 16 "€35.04
DEWALT DW5578 laattaporanterä 1/2 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXY 1ELF8 DW55781 / 2 "€41.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5580 Laattaporanterä 5/8 tuumaa 3/8 tuuman halkaisijaltaan varsi
€41.07 / yksikkö