Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW7665 Pyörösahanterä Carbide 10 tuumaa 80 hammasta | AA6NNH 14K257

DEWALT DW7665 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 80 hammasta

Varastossa
Tuote: AA6NNH Malli: DW7665Ristiviite: 14K257 / 4WLT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys4"
Timantin koputusEi
Koukun kulma-5 astetta
Kerf0.118 "
Maks. Kierrosluku6000
Hampaiden lukumäärä80
Levyn paksuus0.098 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DW5258 pyörösahanteräkarbidi 6-1 / 2 tuuman 48 hampaat AC9CZB 3FRD8 DW525820mm6.5 "2.125 "7000480.063 "1€102.26
DEWALT DW3106 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 60 hampaita AD2BFT 3MF71 DW31065 / 8 "10 "4"7000600.071 "1€75.55
DEWALT DW3123 -pyörösahanteräkarbidi, 12 tuumaa, 32-hampainen AD2BFU 3MF72 DW31231"12 "4.5 "7000320.069 "1€89.74
DEWALT DW3128 -pyörösahanteräkarbidi 12 tuuman 80-hampainen AD2BFV 3MF73 DW31281"12 "4.5 "7000800.071 "1€125.37
DEWALT DW9054 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 24 hampaat AD8NZB 4LF44 DW905410mm5.375 "2"7000240.039 "1€29.26
DEWALT DW3114 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuuman 40 hampaita AD8PLP 4LK58 DW31145 / 8 "10 "4"7000400.071 "1€24.57
DEWALT DW7666 Pyörösahanterä 12 tuuman 80 hampaat AE6BDQ 5PGC7 DW76661"12 "4"4800800.087 "1€198.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW7665 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 80 hammasta
€164.40 / yksikkö