Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5227 -poravasara, pyöreä 5/32 x 6 tuumaa | AD9BTN 4PC23

DEWALT DW5227 vasaraporanterä, pyöreä 5/32 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BTN Malli: DW5227Ristiviite: 4PC23

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide-vasarapora
Kärki Dia.5 / 32 "
Poraus pituus4"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus6"
Varren muotoPyöreä
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
DEWALT DW55200 -vasaraporanterät SD 1/4 x 12 tuumaa | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€35.20
DEWALT DW55300 -vasaraporanterä SD 3 Plus / 8x12 | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€31.04
DEWALT DW5820 -vasaraporanterät SD 1 x 36 tuumaa | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€317.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5227 vasaraporanterä, pyöreä 5/32 x 6 tuumaa
€7.19 / yksikkö