Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5820 -vasaraporanterät SD 1 x 36 tuumaa | AE4TCX 5MP67

DEWALT DW5820 vasaraporanterä Sds Max 1 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TCX Malli: DW5820Ristiviite: 5MP67

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide-vasarapora
Kärki Dia.1"
Poraus pituus31 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus36 "
Varren muotoSDS Max
Varren koko45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7595
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8467210070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
DEWALT DW55200 -vasaraporanterät SD 1/4 x 12 tuumaa | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€35.20
DEWALT DW55300 -vasaraporanterä SD 3 Plus / 8x12 | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€31.04
DEWALT DW5227 -poravasara, pyöreä 5/32 x 6 tuumaa | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"Pyöreä1 / 4 "€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5820 vasaraporanterä Sds Max 1 x 36 tuumaa
€317.69 / yksikkö