Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4956 8-7 / 8 taustalevy | AD8MEZ 4KZ82

DEWALT DW4956 8-7/8 Taustatyyny

Varastossa
Tuote: AD8MEZ Malli: DW4956Ristiviite: 4KZ82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5 / 8 "
Takaosan kiinnitystyyppiArbor Hole
Rungon materiaalifenoliset
TiheysKova
Halkaisija8.875 "
Kasvojen kiinnitystyyppiArbor Hole
Max. Nopeus6000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
DEWALT DW4388 5 Koukku- / silmukkahiomakappale | AD2BKW 3MJ38 DW4388vaahtoKeskikokoinen5"Koukku ja silmukka13,000 rpm8-reikä€63.64
DEWALT DW4945 -alusta 4 1/2 tuumaa | AD8MEY 4KZ72 DW4945KumiKeskikokoinen4.5 "Levymutteri12,000 rpmEi reikää€24.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4956 8-7/8 Taustatyyny
€28.25 / yksikkö