Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LAZ5 Spring Nut J Style #8 Steel, 50PK | AB2CXX

APPROVED VENDOR 1LAZ5 jousimutteri J Style #8 teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CXX Malli: 1LAZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.515 "
Dia / kierteen koko#8
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.040 "
Pituus0.87 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriJ-tyyppinen jousimutteri
Rockwellin kovuusC40 - C50
ShapeJ
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.028 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiJ-tyyli
Leveys0.41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoPaneelin paksuusPituusRockwellin kovuusPaksuusKiertyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAZ6 Jousimutteri J Style #8 Steel - 50 kpl pakkaus | AB2CXY 1LAZ6#80.045 - 0.062 "0.53 "C40 - C500.028 "UNC0.5 "€55.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAZ5 jousimutteri J Style #8 teräs, 50PK
€28.44 /pakkaus