Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4803 Puukkosahanterä, 3/4 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD9KPV 4TF54

DEWALT DW4803 edestakaisin liikkuva sahanterä, 3/4 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9KPV Malli: DW4803Ristiviite: 4TF54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitakaisinPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
DEWALT DW4802 Puukkosahanterä kartiomainen - 5 kpl pakkaus | AD9KPT 4TF52 DW4802Kavennettu6"65€21.29
DEWALT DW4802-2 Puukkosahanterä 6 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AD9KPU 4TF53 DW4802-2Kavennettu6"62€16.08
DEWALT DW4804 puukkosahanterä - 5 kpl AD9KPW 4TF55 DW4804Kavennettu12 "65€36.04
DEWALT DW4804-2 Puukkosahanterä 12 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AD9KPX 4TF56 DW4804-2Kavennettu12 "62€26.57
DEWALT DW4849 Puukkosahanterä 12 tuuman pituus - pakkaus 5 | AD9KQN 4TF83 DW4849Kavennettu12 "5/85€4.31
DEWALT DW4850 Puukkosahanterä 6 tuuman pituus - pakkaus 5 | AD9KQP 4TF84 DW4850Suoraan6"65€23.38
DEWALT DW4802B25 Puukkosahanterä, 3/4 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AE6UWB 5VC37 DW4802B25Kavennettu6"625€100.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4803 edestakaisin liikkuva sahanterä, 3/4 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus
€34.73 /pakkaus