Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3744C Pistosahanteräsarja U-varsi Puu ja metalli | AC2JGA 2KMA3

DEWALT DW3744C pistosahanteräsarja U-varrella puuta ja metallia

Varastossa
Tuote: AC2JGA Malli: DW3744CRistiviite: 2KMA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJigsaw-teräsarja
Pituus3 ", 5"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Varren tyyppiU
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVarren tyyppiHampaat tuumaa kohtiHinta
DEWALT DW3795H Pistosahanteräsarja kobolttiteräs T-varsi | AA9RXB 1EZ72 DW3795H6 7 / 4 "Koboltti teräsT-€12.97
DEWALT DW3742C Pistosahanteräsetti T-varsi Puuta ja metallia AC2JFZ 2KMA2 DW3742C4, 3-1/2, 3"Korkea hiiliteräsT6, 10, 12, 18, 32€45.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3744C pistosahanteräsarja U-varrella puuta ja metallia
€32.68 / yksikkö