Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2722 1/8 poranterä | AF2RCU 6XG77

DEWALT DW2722 1/8 poranterä

Varastossa
Tuote: AF2RCU Malli: DW2722Ristiviite: 6XG77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0166
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoHinta
DEWALT DW1309 9/64 -poranterä | AD9AGB 4NX40 DW1309---€6.48
DEWALT DW1314 7/32 -poranterä | AD9AGC 4NX45 DW1314---€10.33
DEWALT DW1320 5/16 -poranterä | AD9AGD 4NX48 DW1320---€16.73
DEWALT DW1324 3/8 poranterä | AD9AGE 4NX49 DW1324---€24.60
DEWALT DW1332 1/2 -poranterä | AD9AGF 4NX51 DW1332---€41.03
DEWALT DW1177 nopea teräsporanteräsarja, musta oksidiviimeistely - 20 kpl | AF8PJU 29EG22 DW1177---€64.01
DEWALT DW1123 Poranterä Hss 23/64 tuumaa musta oksidi | AF8PJY 29EG26 DW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2722 1/8 poranterä
€7.44 /pakkaus