Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1177 nopea teräsporanteräsarja, musta oksidiviimeistely - 20 kpl | AF8PJU 29EG22

DEWALT DW1177 nopea teräsporanteräsarja, musta oksidiviimeistely - 20 kpl

Varastossa
Tuote: AF8PJU Malli: DW1177Ristiviite: 29EG22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä20
Koot1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poranterät, joissa on kartiomainen verkkorakenne, jotka tarjoavat äärimmäistä kestävyyttä ja kestävyyttä murtumista vastaan
    • Ihanteellinen muoville, puulle ja metallille
    • Parabolinen huilurakenne, jossa on musta ja kultainen päällyste lisäävät bittiä ja erinomaisen ruosteen- ja kulumissuojan
    • 135 asteen jakopistejärjestelmä mahdollistaa helpomman liukastumisen ja vähentää kävelyä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko DEWALT DW1177 -biteissä merkintöjä?

V. Kyllä, poranterän varressa on kokomerkinnät koon nopeaa tunnistamista varten.

K. Sisältääkö DEWALTin mustaoksidiporanteräsarja kotelon?

V. Nämä terät toimitetaan tukevassa kotelossa pitämään terät järjestyksessä. Tässä kotelossa on liukuva softgrip-lukko, joka pitää sen lukittuna turvallisesti.

K. Mistä DEWALT DW1177 -bitit on tehty?

V. Tämä DEWALT-poranteräsarja on valmistettu nopeasta teräksestä, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi muovin, puun ja metallin kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW1309 9/64 -poranterä | AD9AGB 4NX40 DW1309---1€6.48
DEWALT DW1314 7/32 -poranterä | AD9AGC 4NX45 DW1314---1€10.33
DEWALT DW1320 5/16 -poranterä | AD9AGD 4NX48 DW1320---1€16.73
DEWALT DW1324 3/8 poranterä | AD9AGE 4NX49 DW1324---1€24.60
DEWALT DW1332 1/2 -poranterä | AD9AGF 4NX51 DW1332---1€41.03
DEWALT DW2722 1/8 poranterä | AF2RCU 6XG77 DW2722---2€7.44
DEWALT DW1123 Poranterä Hss 23/64 tuumaa musta oksidi | AF8PJY 29EG26 DW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "1€11.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1177 nopea teräsporanteräsarja, musta oksidiviimeistely - 20 kpl
€64.01 / yksikkö