Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500071105 Putken suojuksen suojasatula, hiiliteräs, sileä pinta | AD8QTR 4LUY4

ANVIL 0500071105 Putken suojuksen suojasatula, hiiliteräs, tasainen viimeistely

Varastossa
Tuote: AD8QTR Malli: 0500071105Ristiviite: 4LUY4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Eristyspaksuus1"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1200 paunaa
Putken koko3-1 / 2 - 5 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 39A ja 39B), WW-H-171-E (tyyppi 40A ja 40B), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-5 (tyyppi 39A ja 39B)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoHinta
ANVIL 0500071089 12 tuuman hiiliteräsputken suojasatula | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200 paunaa3"€36.82
ANVIL 0500071543 Hiiliteräsputkien suojasatula, 2-1/2 tuuman putki | AD8QTV 4LUY7 05000715431200 paunaa2.5 "€33.39
ANVIL 0500071584 Hiiliteräsputkien suojasatula, 12 tuuman pituus | AD8QTX 4LUY9 05000715841200 paunaa3-1 / 2 - 5 "€52.84
ANVIL 0500072020 Putken suojuksen suojasatula, hiiliteräs, 650 astetta F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200 paunaa3/4 to 1-1/4"€40.41
ANVIL 0500072087 suojasatula putkien peittämiseen, hiiliteräsrunko | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800 lb6"€73.42
ANVIL 0500072103 Hiiliteräsputkien suojasatula, 12 tuuman pituus | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800 lb8"€86.86
ANVIL 0500072525 Putken suojuksen suojasatula, hiiliteräs, 12 tuuman pituus | AD8QUE 4LUZ7 05000725251200 paunaa3/4 to 1-1/4"€55.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500071105 Putken suojuksen suojasatula, hiiliteräs, tasainen viimeistely
€42.41 / yksikkö