Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2542IR -rasiasovitin 1/4 kuusikulmasta 3/8 -liittimeen | AC2JFK 2KLR5

DEWALT DW2542IR-pistorasovitin 1/4 kuusiokoloista 3/8 liitäntään

Varastossa
Tuote: AC2JFK Malli: DW2542IRRistiviite: 2KLR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2541IR -rasiasovitin 1/4 kuusiokokoa 1/4-liittimeen | AC2JFJ 2KLR4 DW2541IR€5.79
DEWALT DW2547IR-pistorasiasovitin 1/4 kuusiokanta - 1/2 pistorasiaa | AC2JFL 2KLR6 DW2547IR€8.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2542IR-pistorasovitin 1/4 kuusiokoloista 3/8 liitäntään
€7.40 / yksikkö