Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2547IR-pistorasiasovitin 1/4 kuusiokanta - 1/2 pistorasiaa | AC2JFL 2KLR6

DEWALT DW2547IR-pistorasovitin 1/4 kuusiokoloista 1/2 liitäntään

Varastossa
Tuote: AC2JFL Malli: DW2547IRRistiviite: 2KLR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2541IR -rasiasovitin 1/4 kuusiokokoa 1/4-liittimeen | AC2JFJ 2KLR4 DW2541IR€5.79
DEWALT DW2542IR -rasiasovitin 1/4 kuusikulmasta 3/8 -liittimeen | AC2JFK 2KLR5 DW2542IR€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2547IR-pistorasovitin 1/4 kuusiokoloista 1/2 liitäntään
€8.72 / yksikkö