Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2540 # 12 Upotettava | AE2MTM 4YK80

DEWALT DW2540 #12 Upotusallas

Varastossa
Tuote: AE2MTM Malli: DW2540Ristiviite: 4YK80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusporakruunu
Rungon halkaisija3 / 16 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.375 "
Kohta Dia.7 / 32 "
Koko#12
Tyyppi4YK84: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoTyyppiHinta
DEWALT DW2537 #6 Upotin | AE2MTK 4YK77 DW25371 / 2 "3"9 / 64 "#64YK81: lle€17.35
DEWALT DW2539 # 10 Upotettava | AE2MTL 4YK79 DW25391"3.75 "3 / 16 "#104YK83: lle€20.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2540 #12 Upotusallas
€20.23 / yksikkö