Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2537 #6 Upotin | AE2MTK 4YK77

DEWALT DW2537 #6 Upotusallas

Varastossa
Tuote: AE2MTK Malli: DW2537Ristiviite: 4YK77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotusporakruunu
Rungon halkaisija1 / 2 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Kohta Dia.9 / 64 "
Koko#6
Koot sisältyvät#6
Tyyppi4YK81: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoTyyppiHinta
DEWALT DW2539 # 10 Upotettava | AE2MTL 4YK79 DW25391"3.75 "3 / 16 "#104YK83: lle€20.54
DEWALT DW2540 # 12 Upotettava | AE2MTM 4YK80 DW25403 / 16 "1.375 "7 / 32 "#124YK84: lle€20.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2537 #6 Upotusallas
€17.35 / yksikkö