Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2503 pikakuormasetti teräs 20 kpl | AH2CUN 25CC51

DEWALT DW2503 Rapid Load Set Steel 20 Kpl

Varastossa
Tuote: AH2CUN Malli: DW2503Ristiviite: 25CC51 / 1UG94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea kuormanpidike ja kärjesarja
Sovellusmenetelmäteho
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)22.56
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)4.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei
    • Kappalemäärä: 20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2503 Rapid Load Set Steel 20 Kpl
€31.75 / yksikkö