Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW22882 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt | AE2CWG 4WLP2

DEWALT DW22882 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AE2CWG Malli: DW22882Ristiviite: 4WLP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
DEWALT DW22842 Iskupistorasia 1/2 tuumaa 3/8 tuumaa 6 kpl | AC2JEY 2KLP1 DW22842Mustaoksidi2.5 "3 / 8 "€8.53
DEWALT DW22852 Iskupistorasia 1/2 tuuman asema 7/16 tuuma 6 Pt | AC2JEZ 2KLP2 DW22852Mustaoksidi2.5 "7 / 16 "€9.79
DEWALT DW22862 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AC2JFA 2KLP3 DW22862Mustaoksidi2.5 "1 / 2 "€9.27
DEWALT DW22872 Iskupistoke 1/2 tuuman asema 9/16 tuuma 6 Pt | AC2JFB 2KLP4 DW22872Mustaoksidi3"9 / 16 "€10.51
DEWALT DW22942 Iskupistorasia 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 Pt | AC2JFC 2KLP6 DW22942Mustaoksidi2.5 "1"€18.68
DEWALT DW22952 Iskupistoke 1/2 tuuman asema 1-1 / 16 tuuma 6 Pt | AC2JFD 2KLP7 DW22952Mustaoksidi2.5 "1-1 / 16 "€20.02
DEWALT DW22962 Iskupistoke 1/2 tuuman asema 1-1 / 8 tuuma 6 Pt | AC2JFE 2KLP8 DW22962Mustaoksidi2.5 "1.125 "€20.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW22882 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt
€9.08 / yksikkö