Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 57964 Ammoniakkiputken merkintä Hg 3/4-2-1/2in | AF6BMX 9W482

BRADY 57964 Ammoniakkiputkimerkki Hg 3/4 - 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6BMX Malli: 57964Ristiviite: 9W482

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 2-1/2"
Korkeus9"
IIAR LyhenneHG
Selitteen väriMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen
MateriaaliPVF ylilaminoitu polyesteri
Fyysinen tilahöyry
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 57967 Ammoniakkiputken merkintä Hsd 3/4-2-1/2in | AF3TPR 8CVN2 57967HSDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€28.88
BRADY 57977 Ammoniakkiputken merkintä Rv 3/4-2-1/2in | AF4AWQ 8NEC6 57977RVMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€28.88
BRADY 57966 Ammoniakkiputken merkintä Hpl 3/4-2-1/2in | AF4CEG 8PKW6 57966HPLMusta, valkoinen, oranssi, punainen€30.49
BRADY 58002 Ammoniakkiputken merkki Iiar 3/4 - 2-1 / 2in | AF4DFV 8RLW3 58002(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen€21.92
BRADY 58001 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 3/4-2-1/2in | AF4EKL 8TPR5 58001(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, punainen€21.22
BRADY 57965 Ammoniakkiputken merkintä Hgd 3/4 - 2-1 / 2in | AF4EXA 8UKG6 57965HGDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€28.88
BRADY 58000 ammoniakkiputken merkki Iiar 3/4 - 2-1 / 2in | AF4NUH 9DUG6 58000(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, punainen€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 57964 Ammoniakkiputkimerkki Hg 3/4 - 2-1/2 tuumaa
€28.38 / yksikkö